{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 6 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,2×D al contornear; 0,1×D | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC; TPC | |
Longitud de filo Lc | 18 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 25 mm | |
⌀ de cuello D1 | 5,5 mm | |
Longitud total L | 62 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,1 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 60 HRC | 0,015 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 60 HRC | 0,02 mm | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202978 6 | |
EAN / GTIN | 4045197431455 | |
Número del fabricante | 202978 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresas de desbastar MDI MTC / TPC 6 mm
a petición
En stock
188 piezas en stock
58,61 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
156 piezas en stock
63,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
151 piezas en stock
64,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Voladizo L1 incl. cuello | 25 mm | 24 mm | 24 mm |
Recubrimiento | TiAlN | ZOX | DLC |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Características ángulo espiral | desigual | desigual | desigual |
Número de dientes Z | 4 | 4 | 4 |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |
Tipo de producto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular |