{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 10 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | f8 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Ángulo de hélice | 45 grados | |
Características ángulo espiral | desigual | |
División de los cortes | desigual | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,2×D al contornear; 0,1×D | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC; TPC | |
Longitud de filo Lc | 30 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 35 mm | |
⌀ de cuello D1 | 9,2 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,15 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 60 HRC | 0,025 mm | |
Avance fz para contornear en acero < 60 HRC | 0,03 mm | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 202978 10 | |
EAN / GTIN | 4045197431479 | |
Número del fabricante | 202978 10 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Fresas de desbastar MDI MTC / TPC 10 mm
a petición
En stock
38 piezas en stock
119,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
123 piezas en stock
127,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
54 piezas en stock
129,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | ZOX | DLC |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
⌀ de corte DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
Tipo | H | W | W |
Estrategia de arranque de virutas | MTC; TPC | HPC | HPC |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical |