{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 12 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | |
Número de dentes Z | 4 | |
Ângulo espiral | 45 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,2×D ao rebordear; 0,1×D | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | MTC; TPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 36 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 45 mm | |
⌀ de exposição D1 | 11 mm | |
Comprimento total L | 93 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,15 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 60 HRC | 0,03 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em aço < 60 HRC | 0,035 mm | |
Anel colorido | vermelho | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 202978 12 | |
EAN/GTIN | 4045197431486 | |
Número do fabricante | 202978 12 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Fresa de desbaste de MDI MTC / TPC 12
sob pedido
Em stock
101 peças em stock
162,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
139 peças em stock
176,87 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
182,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | ZOX | DLC |
⌀ de exposição D1 | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Ângulo espiral | 45 grau | 45 grau | 45 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | f8 | f8 | f8 |
Estratégia de maquinagem | MTC; TPC | HPC | HPC |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado y vertical |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,15 mm | 0,2 mm | 0,2 mm |