{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Inox | |
⌀ das lâminas DC | 8 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado y vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,3×D al contornear | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 24 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 30 mm | |
⌀ de exposição D1 | 7,8 mm | |
Comprimento total L | 70 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,1 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 202389 8 | |
EAN/GTIN | 4045197875327 | |
Número do fabricante | 202389 8 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Fresa de MDI GARANT Master INOX HPC 8
sob pedido
Em stock
194 peças em stock
55,66 €
41,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
43 peças em stock
46,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Projeção L1 incl. exposição | 30 mm | 30 mm |
Anel colorido | azul | azul |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | desigual |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | e8 |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,048 mm | 0,04 mm |
Estratégia de maquinagem | HPC | HPC |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado e vertical |