{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Master Inox | |
⌀ das lâminas DC | 6 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h10 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 40 grau | |
Propriedades do ângulo espiral | desigual | |
Divisão das lâminas | desigual | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Largura de corte ae na operação de fresagem | Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,3×D ao rebordear | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento da lâmina Lc | 18 mm | |
Projeção L1 incl. exposição | 24 mm | |
⌀ de exposição D1 | 5,9 mm | |
Comprimento total L | 62 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,1 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 202389 6 | |
EAN/GTIN | 4045197875310 | |
Número do fabricante | 202389 6 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de MDI GARANT Master INOX HPC 6
sob pedido
Em stock
130 peças em stock
42,13 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
33,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ de exposição D1 | 5,9 mm | 5,8 mm |
Tipo | N | N |
Avanço fz para corte de bordas em INOX > 900 N/mm2 | 0,048 mm | 0,03 mm |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | 0,025 mm |
Número de dentes Z | 3 | 3 |
⌀ haste Ds | 6 mm | 6 mm |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto |