{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Master Inox | |
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | |
Número de dientes Z | 2 | |
Ángulo de hélice | 50 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D; Ranura completa profundidad de corte 1×D | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de filo Lc | 26 mm | |
Voladizo L1 incl. cuello | 38 mm | |
⌀ de cuello D1 | 11,8 mm | |
Longitud total L | 83 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,25 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en INOX < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avance fz para contornear en INOX < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
anillo de color | azul | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 201647 12 | |
EAN / GTIN | 4062406113520 | |
Número del fabricante | 201647 12 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresas de MDI GARANT Master INOX HPC 12 mm
a petición
En stock
32 piezas en stock
91,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
129,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
122 piezas en stock
38,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
84 piezas en stock
78,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
108 piezas en stock
65,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
34 piezas en stock
94,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | TiAlN |
Ángulo del chaflán angular | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Anchura de ataque ae en la operación de fresado | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;Ranura completa profundidad de corte 1×D | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,5×D en contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,5×D en contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,5×D en contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,5×D en contornear | Ranura completa profundidad de corte 1×D ;0,5×D al contornear |
anillo de color | azul | azul | verde | sin | sin | verde |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Tolerancia ⌀ nominal | e8 | e8 | h10 | e8 | e8 | f8 |