{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 18 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | HSS PM | |
Norma | DIN 844 B | |
Perfil de fresado | NR | |
Tolerancia ⌀ nominal | js12 | |
Número de dientes Z | 3 | |
Ángulo de hélice | 25 grados | |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | |
Mango | DIN 1835 B con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de filo Lc | 32 mm | |
Longitud total L | 92 mm | |
⌀ de mango Ds | 16 mm | |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,6 mm | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 192445 18 | |
EAN / GTIN | 4045197106155 | |
Número del fabricante | 192445 18 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa de desbaste HSS-PM 18 mm
a petición
En stock
13 piezas en stock
87,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
9 piezas en stock
130,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
26 piezas en stock
116,12 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
49 piezas en stock
91,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
116,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Norma | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 | DIN 844 B |
Longitud de filo Lc | 32 | 63 | 32 | 32 | 32 |
Ángulo de hélice | 25 | 36 | 30 | 30 | 50 |
Tolerancia ⌀ nominal | js12 | js14 | ±0,12 | k12 | k10 |
Dirección de aproximación | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | Horizontal, inclinado y vertical | horizontal, inclinado y vertical |
Anchura del chaflán angular con 45 ° | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
⌀ de mango Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |