{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 25 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS PM | |
Norma | DIN 844 B | |
Perfil de fresagem | NR | |
Tolerância de ⌀ nominal | js12 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 25 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Haste | DIN 1835 B com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 45 mm | |
Comprimento total L | 121 mm | |
⌀ haste Ds | 25 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,6 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,055 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 192445 25 | |
EAN/GTIN | 4045197106186 | |
Número do fabricante | 192445 25 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de desbaste HSS-PM, TiAlN, ⌀ js12 DC: 25mm
sob pedido
Em stock
33 peças em stock
145,15 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
115,21 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
54 peças em stock
105,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
75 peças em stock
117,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
72,75 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
120 peças em stock
156,04 €
119,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
164 peças em stock
110,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN | sem revestimento | TiAlN | TiAlN |
Anel colorido | sem | sem | sem | sem | sem | verde | sin |
Comprimento da lâmina Lc | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Óleo de corte | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Ângulo espiral | 25 grau | 25 grau | 25 grau | 25 grau | 30 grau | 30 grau | 30 grau |
⌀ haste Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tipo de produto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa de canto | Fresa angular |