{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 10 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS PM | |
Norma | DIN 844 B | |
Perfil de fresagem | NR | |
Tolerância de ⌀ nominal | js12 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 25 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 22 mm | |
Comprimento total L | 72 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,4 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 192445 10 | |
EAN/GTIN | 4045197106094 | |
Número do fabricante | 192445 10 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa de desbaste HSS-PM 10
sob pedido
Em stock
68 peças em stock
42,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
268 peças em stock
50,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
133 peças em stock
44,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
89 peças em stock
52,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sin | verde | sin | sem |
Refrigeração interior | no | no | no | não |
Norma | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 | DIN 844 B |
Haste | DIN 1835 B com h6 | |||
Comprimento da lâmina Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Tolerância de ⌀ nominal | js12 | ±0,12 | k12 | k10 |
Tipo de produto | Fresa angular | Fresa angular | Fresa angular | Fresa de canto |