{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 7 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS PM | |
Norma | DIN 844 B | |
Perfil de fresagem | NR | |
Tolerância de ⌀ nominal | js12 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 25 grau | |
Sentido de avanço | Horizontal, inclinado y vertical | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento da lâmina Lc | 16 mm | |
Comprimento total L | 66 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,3 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Fresa angular |
Número do artigo | 192445 7 | |
EAN/GTIN | 4045197106063 | |
Número do fabricante | 192445 7 |