{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ das lâminas DC | 14 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | HSS PM | |
Norma | DIN 844 B | |
Perfil de fresagem | NR | |
Tolerância de ⌀ nominal | js12 | |
Número de dentes Z | 3 | |
Ângulo espiral | 25 grau | |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | |
Haste | DIN 1835 B com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Comprimento da lâmina Lc | 26 mm | |
Comprimento total L | 83 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,6 mm | |
Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Fresa de canto |
Número do artigo | 192445 14 | |
EAN/GTIN | 4045197106124 | |
Número do fabricante | 192445 14 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fresa de desbaste HSS-PM, TiAlN, ⌀ js12 DC: 14mm
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
64,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
46,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
45,00 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
113 peças em stock
50,44 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
30,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
255 peças em stock
48,62 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | sem revestimento | sem revestimento | TiAlN | sem revestimento | TiAlN |
⌀ das lâminas DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Comprimento da lâmina Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Ângulo espiral | 25 grau | 25 grau | 25 grau | 25 grau | 30 grau | 30 grau |
Sentido de avanço | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | horizontal, inclinado e vertical | Horizontal, inclinado y vertical |
Largura do chanfro de canto a 45° | 0,6 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
⌀ haste Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |