Fresa com encabadouro de alto rendimento, sem revestimento, ⌀ js12 DC: 24mm

N.º do artigo: 191850 24
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ js12 DC Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Óleo de corte: HSS Co 8
  • Norma: Norma de fábrica
  • Perfil de fresagem: NF
  • Tolerância de ⌀ nominal: js12
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 24 mm
Revestimento sem revestimento
Óleo de corte HSS Co 8
Norma Norma de fábrica
Perfil de fresagem NF
Tolerância de ⌀ nominal js12
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 30 grau
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Haste DIN 1835 B com h6
Refrigeração interior não
Comprimento da lâmina Lc 50 mm
Comprimento total L 120 mm
⌀ haste Ds 25 mm
Ângulo do chanfro de canto 90 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 750 N/mm2 0,07 mm
Anel colorido sem
Tipo de produto Fresa de canto

Números de identificação e classificações

Número do artigo 191850 24
EAN/GTIN 4045197105592
Número do fabricante 191850 24
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
83
Aço < 500 N/mm²
P
28
Aço < 750 N/mm²
P
23
Aço < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Fresa de múltiplas arestas de corte com ranhuras quebra-aparas.
Geometria de arestas de corte frontais para imersão.
Superfície com tratamento especial.

Vantagem:

Como fresa de acabamento com uma capacidade de corte particularmente elevada.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta