{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 10,02 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Tolerancia | 0 / 0,004 | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | sí | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Empleo con tipo de perforación | con agujero ciego | |
Longitud de filo Lc | 20 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 76 mm | |
Longitud total L | 120 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,6 mm/rev. | |
⌀ de broca recomendado en acero < 1100 N/mm2 | 9,8 mm | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 164392 10,02 | |
EAN / GTIN | 4045197363671 | |
Número del fabricante | 164392 10,02 |