{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 10,03 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Tolerância | 0 / 0,004 | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | sí | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Utilização com tipo de perfuração | con agujero ciego | |
Comprimento da lâmina Lc | 20 mm | |
Projeção L1 | 76 mm | |
Comprimento total L | 120 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/U | |
⌀ do furo recomendado em aço < 1100 N/mm2 | 9,8 mm | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Punta Phillips |
Número do artigo | 164392 10,03 | |
Número do fabricante | 164392 10,03 |