Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Escareador VHM Furo cego HPC, TiAlN, ⌀ nominal DC: 6mm

N.º do artigo: 164392 6
  • Tolerância: H7
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: sim
  • Haste: DIN 6535 HA com h6

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 6 mm
Revestimento TiAlN
Tolerância H7
Óleo de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior sim
Haste DIN 6535 HA com h6
Estratégia de maquinagem HPC
Utilização com tipo de perfuração com furo cego
Comprimento da lâmina Lc 12 mm
Projeção L1 35 mm
Comprimento total L 75 mm
Número de arestas de corte Z 4
⌀ haste Ds 6 mm
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 0,4 mm/U
⌀ do furo recomendado em aço < 1100 N/mm2 5,9 mm
‌Excedente no valor de referência ⌀ 0,1 mm
Tolerância da haste h6
Anel colorido verde
Tipo de produto Escareador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 164392 6
EAN/GTIN 4045197363831
Número do fabricante 164392 6
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 750 N/mm²
P
150
Aço < 900 N/mm²
P
150
Aço < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
80
GGG
K
60
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Versão:

Versão compatível com NC com ⌀ de haste reta para alojamento padronizado, especialmente em mandris de expansão hidráulicos ou de alta precisão. Para máxima precisão de concentricidade e segurança processual. Já não é necessário adquirir alojamentos especiais. Com fornecimento de refrigerante interno para utilização em HPC para reduzir os custos de fabrico.
Tolerâncias de fabrico para escareadores:
De número inteiro e ⌀ 0,5: H7 conforme DIN 1420
Dimensões 1/100 ⌀ 3,97 – 12,03: +0.004/0
Com arestas de corte curtas e ranhuras retas.

Vantagem:

Para mandrilagem HPC/HSC de furos cegos.

Nota:

NOVA GERAÇÃO DISPONÍVEL!
O produto sucessor recomendado é o n.º 164425.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta