Escariador CN 6,82 mm

Número de artículo: 162902 6,82
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Tolerancia: 0 / 0,005
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no
  • Mango: DIN 1835 A con h6

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ nominal DC 6,82 mm
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Tolerancia 0 / 0,005
    Material de corte HSS E
    Norma Norma de fábrica
    Refrigeración interior no
    Mango DIN 1835 A con h6
    Empleo con tipo de perforación en agujero pasante
    Longitud de filo Lc 31 mm
    Longitud de voladizo L1 72 mm
    Longitud total L 109 mm
    Número de filos Z 6
    ⌀ de mango Ds 8 mm
    Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,2 mm/rev.
    Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo 0,1 mm - 0,2 mm
    anillo de color verde
    Tipo de producto Punta Phillips

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 162902 6,82
    EAN / GTIN 4062406141394
    Número del fabricante 162902 6,82

    Tablas de Aplicación

    Aluminio
    N
    20
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    20
    Acero < 500 N/mm²
    P
    15
    Acero < 750 N/mm²
    P
    10
    Acero < 900 N/mm²
    P
    7
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    5
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    4
    INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    INOX > 900 N/mm²
    M
    5
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    GG(G)
    K
    5
    CuZn
    N
    13
    Uni
     
    Aceite
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Escariadores como 162900, pero en medida 1/100.
    Modelo adecuado a CN similar a DIN 212 con ⌀ de mango recto para el asiento estandarizado sobre todo en platos de sujeción de expansión hidráulica o de alta precisión. Para la máxima precisión de concentricidad y seguridad de proceso. No se necesita adquirir alojamientos especiales.
    Con filos largos y espiral a la izquierda.
    Especificaciones de tolerancia:
    Tamaño 1,01 – 5,5: tolerancia de producción o de corte 0 / +0,004 mm.
    Tamaño 5,51 – 12,05: tolerancia de producción o de corte 0 / +0,005 mm.
    Ejemplo de pedido:
    ⌀ deseado 6,24 mm. Indicación de pedido: Número de artículo 162902 6,24.
    El escariador se suministra con 6,24 mm en la tolerancia 0/+0,005 mm.
    El plazo de entrega depende de la disponibilidad de las existencias o de máximo 1 semana laborable.

    El diámetro necesario para el ajuste deseado se puede encontrar en la siguiente tabla (página 231). A menudo, con un escariador también se cubren otros ajustes, ya que las medidas de tolerancia pueden solaparse.

    Nota:

    En cuanto a escariadores en medida entera y 1/10 para ajuste H7 ver n.º 162900.
    En cuanto a escariadores para diámetro y ajuste según indicación ver n.º 162951.