{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 6,48 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tolerancia | 0 / 0,005 | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | DIN 1835 A con h6 | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Longitud de filo Lc | 28 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 64 mm | |
Longitud total L | 101 mm | |
Número de filos Z | 6 | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,2 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,1 mm - 0,2 mm | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 162902 6,48 | |
EAN / GTIN | 4062406141059 | |
Número del fabricante | 162902 6,48 |