Escareador NC, sem revestimento, ⌀ nominal DC: 6,57mm

N.º do artigo: 162902 6,57
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ nominal DC Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tolerância: 0 / 0,005
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeração interior: não
  • Haste: DIN 1835 A com h6

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 6,57 mm
Revestimento sem revestimento
Tolerância 0 / 0,005
Material de corte HSS E
Norma Norma de fábrica
Refrigeração interior não
Haste DIN 1835 A com h6
Utilização com tipo de perfuração com furo de passagem
Comprimento da lâmina Lc 28 mm
Projeção L1 64 mm
Comprimento total L 101 mm
Número de arestas de corte Z 6
⌀ haste Ds 6 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,2 mm/U
‌Excedente no valor de referência ⌀ 0,1 mm - 0,2 mm
Anel colorido verde
Tipo de produto Escareador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 162902 6,57
EAN/GTIN 4062406141141
Número do fabricante 162902 6,57
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Alumínio
N
20
Alumínio (apara curta)
N
20
Aço < 500 N/mm²
P
15
Aço < 750 N/mm²
P
10
Aço < 900 N/mm²
P
7
Aço < 1100 N/mm²
P
5
Aço < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Versão compatível com NC semelhante a DIN 212 com ⌀ de haste reta para alojamento padronizado, especialmente em mandris de expansão hidráulicos ou de alta precisão. Para máxima precisão de concentricidade e segurança processual. Não é necessário adquirir alojamentos especiais.
Com longas arestas de corte e espiral à esquerda.
Escareadores como 162900, mas em dimensões 1/100.
Especificações de tolerância:
Tamanho 1,01 – 5,5: Tolerância de corte ou de fabrico 0/0,004 mm.
Tamanho 5,51 – 12,05: Tolerância de corte ou de fabrico 0/0,005 mm.
Exemplo de encomenda:
⌀ 6,24 mm desejado - Dados de encomenda: número de artigo 162902 6,24.
O escareador é fornecido com 6,24 mm na tolerância de 0/+0,005 mm.
Tempo de entrega dependendo da disponibilidade em stock ou máx. 1 semana útil.

Para saber qual o diâmetro necessário para o ajuste desejado, consultar a tabela seguinte. Muitas vezes, um escareador cobre outros ajustes, uma vez que as dimensões de tolerância se podem sobrepor.

Nota:

Para escareadores em dimensões de número inteiro e 1/10 para ajuste H7, ver n.º 162900.
Para escareadores para diâmetro e ajuste conforme as especificações, ver n.º 162951.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta