{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 3,7 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Tolerância | 0 / 0,004 | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeração interior | no | |
Haste | DIN 1835 A con h6 | |
Utilização com tipo de perfuração | en agujero pasante | |
Comprimento da lâmina Lc | 18 mm | |
Projeção L1 | 42 mm | |
Comprimento total L | 70 mm | |
Número de arestas de corte Z | 6 | |
⌀ haste Ds | 4 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Excedente no valor de referência ⌀ | 0,1 mm | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Punta Phillips |
Número do artigo | 162902 3,70 | |
EAN/GTIN | 4062406138172 | |
Número do fabricante | 162902 3,70 |