{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 6 mm | |
Revestimento | AlTiCN | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Divisão das lâminas do rebaixador | desigual | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Haste | Mango de tres superficies de apriete con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 1,5 mm | |
Comprimento total L | 45 mm | |
⌀ haste Ds | 5 mm | |
para parafusos escareados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3 | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | azul | |
⌀ do furo prévio | 1,5 mm | |
Tipo de produto | Avellanador escalonado y cónico |
Número do artigo | 150393 6 | |
EAN/GTIN | 4062406277123 | |
Número do fabricante | 150393 6 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Escareador cónico de precisão com divisão irregular e 3 superfícies de aperto 90° 6
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
28,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
227 peças em stock
13,55 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
223 peças em stock
29,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
108 peças em stock
15,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Revestimento | AlTiCN | Sin revestimiento | TiAlN | TiAlN |
para parafusos escareados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3 | M3 | M3 | M3 |
Refrigeração interior | no | no | não | no |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Tolerância da haste | h9 | h9 | h9 | h9 |
Óleo de corte | HSS E | HSS | HSS | HSS |