{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 8 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Número de filos Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 2 mm | |
Longitud total L | 50 mm | |
⌀ de mango Ds | 6 mm | |
para tornillos avellanados ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M4 | |
Avance f en INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/rev. | |
Tolerancia de mango | h9 | |
anillo de color | azul | |
⌀ del taladro previo | 2 mm | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 150378 8 | |
EAN / GTIN | 4045197086303 | |
Número del fabricante | 150378 8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Avellanador cónico de precisión 90° 8 mm
a petición
En stock
360 piezas en stock
13,41 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
449 piezas en stock
17,31 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
651 piezas en stock
11,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
588 piezas en stock
7,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
122 piezas en stock
104,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
69 piezas en stock
154,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ exterior | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Longitud total L | 50 | 49 | 50 | 50 | 45 | 50 |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
⌀ de mango Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
⌀ mínimo de avellanador para perforación a partir de | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico | Avellanador escalonado y cónico |