Juego de avellanadores cónicos n.º 150378 con caja 90° 17

Número de artículo: 150381 17
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de avellanadores precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de punta del avellanador: 90
  • Material de corte: HSS E
  • Número de filos Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Mango: Mango cilíndrico con h9

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Cantidad de avellanadores 17
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Ángulo de punta del avellanador 90 grados
    Material de corte HSS E
    Número de filos Z 3
    Norma DIN 335 C
    Mango Mango cilíndrico con h9
    anillo de color azul
    Tipo de producto Avellanador escalonado y cónico

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 150381 17
    EAN / GTIN 4045197086457
    Número del fabricante 150381 17

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    70
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    33
    Aluminio > 10 % Si
    N
    25
    Acero < 500 N/mm²
    P
    28
    Acero < 750 N/mm²
    P
    27
    Acero < 900 N/mm²
    P
    27
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    8
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    4
    INOX < 900 N/mm²
    M
    7
    INOX > 900 N/mm²
    M
    7
    Ti > 850 N/mm²
    S
    7
    GG(G)
    K
    12
    CuZn
    N
    65
    húmedo mínimo
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Juego de avellanadores cónicos en caja.
    Práctico para montaje y talleres.
    Todos los avellanadores provistos de 3 filos, con destalonado radial.
    Espacios de virutas rectificados de pieza llena.
    Avellanador cónico de precisión fabricado con tolerancias de fabricación más estrictas que DIN335-C.

    Contenido:

    1 avellanador cónico de precisión de cada tamaño: Tam. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra