{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 25 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | DIN 335 C | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 3,8 mm | |
Comprimento total L | 67 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
para parafusos escareados DIN 7991 | M12 | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,18 mm/U | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | azul | |
⌀ do furo prévio | 3,8 mm | |
Tipo de produto | Fresas cónicas e rebaixadores escalonados |
Número do artigo | 150378 25 | |
EAN/GTIN | 4045197086419 | |
Número do fabricante | 150378 25 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Escareador cónico de precisão 90°, sem revestimento, ⌀ exterior Dc: 25mm
sob pedido
Em stock
821 peças em stock
35,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
684 peças em stock
34,07 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 184 peças em stock
24,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
70 peças em stock
182,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | Sin revestimiento |
Comprimento total L | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | no |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 90 grau | 90 grau | 90 grau | 90 grau |
Norma | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Óleo de corte | HSS E | HSS | HSS | MDI |
⌀ haste Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |