{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 1814 | |
Abertura de sujeción □ | 16 mm - 36 mm | |
Para machos de roscado manual DIN 352 | M27 − M58 | |
Para ⌀ de escariadores de mano DIN 206 | 20 mm - 45 mm | |
Longitud total | 1.120 mm |
Número de artículo | 148100 7 | |
EAN / GTIN | 4045197186751 | |
Número del fabricante | 148100 7 |