{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 1814 | |
Largura de aperto □ | 9 mm - 25 mm | |
para macho de roscar manual DIN 352 | M14 − M42 | |
para ⌀ de escareador manual DIN 206 | 11 mm - 32 mm | |
Comprimento total | 900 mm |
Número do artigo | 148100 6 | |
EAN/GTIN | 4045197186744 | |
Número do fabricante | 148100 6 |