Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Giramachos, ajustable reforzado 1.1/2

Número de artículo: 148100 1.1/2

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 1814
Abertura de sujeción □ 2 mm - 7,5 mm
Para machos de roscado manual DIN 352 M1 − M12
Para ⌀ de escariadores de mano DIN 206 2,5 mm - 9,5 mm
Longitud total 200 mm

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 148100 1.1/2
EAN / GTIN 4045197186690

Descripción

Ejecución:

Con mordazas de sujeción templadas. Empuñaduras de acero galvanizado. Una empuñadura de acero desenroscable para el uso en espacios reducidos.
Para trabajo intenso:Carcasa de acero forjado hasta tam. 2. Modelo totalmente de acero soldado a partir de tam. 3.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra