Caçonete 6e, M: M16

N.º do artigo: 140350 M16
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Classe de tolerância: DIN 13 6e

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M16
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS
Norma EN 22568
Classe de tolerância DIN 13 6e
Sentido de corte direita
Passo 2 mm
⌀ exterior 45 mm
Altura 18 mm
Tipo de produto Caçonete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 140350 M16
EAN/GTIN 4062406221713
Número do fabricante 140350 M16

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Óleo
 
seco
 

Descrição

Versão:

Forma fechada, ranhurada previamente. ≥ M3 com entrada em espiral de ambos dos lados para um corte fácil e remoção limpa de aparas no sentido de corte. Corte inicial de 1 3/4 passos.
Campo de tolerância 6e = com submedida de aprox. 0,03 – 0,04 mm. Para a classe de tolerância ″média″, se os pernos receberem uma camada de proteção galvanizada.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Caçonete 6e, M: M16

Caçonete 6e, M: M16

sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
62,54 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
172 peças em stock
46,23 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
60 peças em stock
86,38 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
110,66 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
597 peças em stock
27,60 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
125 peças em stock
59,67 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ exterior 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm
Ângulo do flanco 60 grau 60 grau 60 grau 60 grau 60 grau 60 grau
Tipo de rosca M M M M-LH M M
Tamanho da rosca M16 M16 M16 M16 M16 M16
Norma EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568
Óleo de corte HSS HSS HSS E HSS HSS HSS E
Passo 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta