{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Veľkosť závitu | M56 | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Tolerančná trieda | DIN 13 6g | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie | 5,5 mm | |
Vonkajší ⌀ | 105 mm | |
Výška | 36 mm | |
Druh produktu | Závitové očká |
Número do artigo | 140300 M56 | |
EAN/GTIN | 4062406221645 | |
Número do fabricante | 140300 M56 |