{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M30 | |
Tipo de rosca | M | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | |
Sentido del corte | derecha | |
Altura de paso | 3,5 mm | |
⌀ exterior | 65 mm | |
Altura | 25 mm | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 140300 M30 | |
EAN / GTIN | 4045197083241 | |
Número del fabricante | 140300 M30 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Terraja 6g M30
a petición
En stock
24 piezas en stock
156,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
265,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
174,27 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
188,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
42 piezas en stock
100,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Ángulo de flanco | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Altura | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Norm | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Sentido del corte | derecha | derecha | izquierda | derecha | derecha |
Material de corte | HSS | HSS E | HSS | HSS E | HSS |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |