Caçonete 6 g, M: M27

N.º do artigo: 140300 M27
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
15 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

M Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Classe de tolerância: DIN 13 6g

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M27
Tipo de rosca M
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS
Norma EN 22568
Classe de tolerância DIN 13 6g
Sentido de corte direita
Passo 3 mm
⌀ exterior 65 mm
Altura 25 mm
Tipo de produto Caçonete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 140300 M27
EAN/GTIN 4045197083234
Número do fabricante 140300 M27

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Óleo
 
seco
 

Descrição

Versão:

Forma fechada, ranhurada previamente. ≥ M3 com entrada em espiral de ambos dos lados para um corte fácil e remoção limpa de aparas no sentido de corte. Corte inicial de 1 3/4 passos.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Caçonete 6 g, M: M27

Caçonete 6 g, M: M27

sob pedido
Em stock
15 peças em stock
156,80 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
247,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
172,93 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
174,72 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
95,42 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
⌀ exterior 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm
Tipo de rosca M M M-LH M M
Tamanho da rosca M27 M27 M27 M27 M27
Altura 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Norma EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568 EN 22568
Óleo de corte HSS HSS E HSS HSS E HSS
Tipo de produto Caçonete Caçonete Caçonete Caçonete Caçonete

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta