{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | 9/16-18 UNF | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | UNF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Clase de tolerancia | 2B | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 20 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2 × D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,411 mm | |
Pasos por pulgada | 18 | |
⌀ de rosca | 14,29 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 11 mm | |
Vástago cuadrado □ | 9 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 12,9 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 28,58 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 138000 9/16-18 | |
EAN / GTIN | 4045197080363 | |
Número del fabricante | 138000 9/16-18 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Machos de roscar a máquina 9/16-18
a petición
En stock
20 piezas en stock
70,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
29 piezas en stock
58,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Pasos por pulgada | 18 | 18 |
Tipo de rosca | UNF | UNF |
Tamaño de rosca | 9/16-18 UNF | 9/16-18 UNF |
Paso de rosca | 1,411 | 1,411 |
Norma | DIN 374 | DIN 374 |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2 × D en agujero ciego | hasta 2,5×D en agujero ciego |
⌀ de mango Ds | 11 | 11 |