{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | 5/8-18 UNF | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | UNF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Clase de tolerancia | 2B | |
Forma del corte previo | C | |
Ángulo de hélice | 20 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeración interior | no | |
Empleo con tipo de perforación | hasta 2 × D en agujero ciego | |
Sentido del corte | derecha | |
Paso de rosca | 1,411 mm | |
Pasos por pulgada | 18 | |
⌀ de rosca | 15,88 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Vástago cuadrado □ | 9 mm | |
⌀ de agujero para roscar | 14,5 mm | |
Tipo de herramienta de roscar | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado convencional | |
Número de ranuras de sujeción | 3 | |
anillo de color | sin | |
Número de filos Z | 3 | |
Profundidad de rosca | 31,76 mm | |
Tipo de producto | Macho para roscar |
Número de artículo | 138000 5/8-18 | |
EAN / GTIN | 4045197080370 | |
Número del fabricante | 138000 5/8-18 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Machos de roscar a máquina 5/8-18
a petición
En stock
26 piezas en stock
63,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
55,52 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Forma del corte previo | C | C |
Número de filos Z | 3 | 3 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | TiN |
⌀ de rosca | 15,88 | 15,88 |
Tamaño de rosca | 5/8-18 UNF | 5/8-18 UNF |
Sentido del corte | derecha | derecha |
Tipo de producto | Macho para roscar | Macho para roscar |