{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | 10-32 UNF | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | UNF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Classe de tolerância | 2B | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 20 grau | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 2 × D en agujero ciego | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 0,794 mm | |
Passos por polegada | 32 | |
⌀ da rosca | 4,83 mm | |
Comprimento total L | 70 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Quadrado da haste □ | 4,9 mm | |
⌀ do furo central | 4,1 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Machos para roscar a máquina, para el mecanizado convencional | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | sin | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 9,66 mm | |
Tipo de produto | Macho para roscar |
Número do artigo | 138000 10-32 | |
EAN/GTIN | 4045197080295 | |
Número do fabricante | 138000 10-32 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca de roscar para máquina 10-32
sob pedido
Em stock
99 peças em stock
28,18 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
75 peças em stock
33,20 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
12,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
25 peças em stock
12,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sin | sin | sin | sin |
Passo de rosca | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm | 0,794 mm |
Refrigeração interior | no | no | no | no |
⌀ do furo central | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm | 4,1 mm |
Norma | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Óleo de corte | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Profundidade de rosca | 9,66 mm | 14,49 mm | 14,49 mm | 12 mm |