{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M8×0,75 | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | MF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | |
Forma de corte | C | |
Ângulo espiral | 15 grau | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 2×D en agujero ciego | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 0,75 mm | |
Comprimento total L | 80 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Quadrado da haste □ | 4,9 mm | |
⌀ do furo central | 7,2 mm | |
⌀ da rosca | 8 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | sin | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 16 mm | |
Tipo de produto | Macho para roscar |
Número do artigo | 136250 8X0,75 | |
EAN/GTIN | 4045197078698 | |
Número do fabricante | 136250 8X0,75 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca de roscar para máquina 8X0,75
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
41,82 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
79 peças em stock
25,43 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
53 peças em stock
17,88 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Forma de corte | C | C | C |
Tamanho da rosca | M8×0,75 | M8×0,75 | M8×0,75 |
Norma de rosca | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Passo de rosca | 0,75 mm | 0,75 mm | 0,75 mm |
Óleo de corte | HSS E | HSS E | HSS E |
Classe de tolerância | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Profundidade de rosca | 16 mm | 24 mm | 20 mm |