{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | 12 | |
Revestimento | nitrurado | |
Tipo de rosca | TR | |
Ângulo do flanco | 30 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | Norma de fábrica | |
Classe de tolerância | DIN 103 7H | |
Haste | Haste cilíndrica com h9 | |
Refrigeração interior | não | |
Utilização com tipo de perfuração | até 1,5×D com furo de passagem | |
Sentido de corte | direita | |
Passo de rosca | 3 mm | |
Comprimento total L | 140 mm | |
⌀ haste Ds | 9 mm | |
Quadrado da haste □ | 7 mm | |
⌀ do furo central | 9,25 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Broca de roscar de máquina para processamento síncrono | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | verde | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 13,87 mm | |
Tipo de produto | Machos de roscar |
Número do artigo | 133490 TR12X3 | |
EAN/GTIN | 4045197533036 | |
Número do fabricante | 133490 TR12X3 |