{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M4 | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Tipo de rosca | M | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma de rosca | DIN 13 | |
Classe de tolerância | ISO 3 6G | |
Forma de corte | B | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 3 × D en agujero pasante | |
Sentido de corte | derecha | |
Passo de rosca | 0,7 mm | |
Comprimento total L | 63 mm | |
⌀ haste Ds | 4,5 mm | |
Quadrado da haste □ | 3,4 mm | |
⌀ do furo central | 3,3 mm | |
⌀ da rosca | 4 mm | |
Tipo da ferramenta de roscagem | Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional | |
Número de sulcos de aparas | 3 | |
Anel colorido | sin | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Profundidade de rosca | 12 mm | |
Tipo de produto | Macho para roscar |
Número do artigo | 131300 M4 | |
EAN/GTIN | 4045197069610 | |
Número do fabricante | 131300 M4 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Broca de roscar para máquina 6G DIN 371 M4
sob pedido
Em stock
276 peças em stock
12,80 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 319 peças em stock
12,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
434 peças em stock
15,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
397 peças em stock
17,23 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
549 peças em stock
13,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 401 peças em stock
9,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de sulcos de aparas | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau | 60 grau |
⌀ da rosca | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Passo de rosca | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,7 mm |
Sentido de corte | derecha | derecha | derecha | derecha | derecha | derecha |
Utilização com tipo de perfuração | hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 3 × D en agujero pasante | hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2×D en agujero pasante |
⌀ haste Ds | 4,5 mm | 4,5 mm | 2,8 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |