Broca HPC MDI com haste cilíndrica DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm ou polegadas): 10,25

N.º do artigo: 122659 10,25
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
35 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm ou polegadas) Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: DIN 6537
  • Versão: 6×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: m6
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 10,25 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma DIN 6537
Versão 6×D
Tolerância de ⌀ nominal m6
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 55,7 mm
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior sim, com 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma sim
Comprimento dos canais de aparas Lc 71 mm
Comprimento total L 118 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Tolerância da haste h6
Avanço f em INOX > 900 N/mm2 0,15 mm/U
Anel colorido azul
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122659 10,25
EAN/GTIN 4045197582751
Número do fabricante 122659 10,25
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
170
Aço < 750 N/mm²
P
140
Aço < 900 N/mm²
P
130
Aço < 1100 N/mm²
P
110
Aço < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
95
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Núcleo forte e ponta em bico especial − por isso, aresta transversal cortante com elevada precisão de centragem. Elevada precisão de alinhamento e circularidade do furo graças às 4 fases de guiamento. Excelente evacuação de aparas graças aos 4 canais de refrigeração internos a partir de ⌀ 3,8 mm. Até ⌀ 3,7 mm com 2 canais de refrigeração internos. As arestas de corte principais retas com arredondamento das arestas e uma forma especial dos sulcos produzem aparas curtas, mesmo em materiais que de outro modo seriam de apara comprida.

Atenção:

Tamanhos que terminam em X = tolerância de ⌀ das lâminas h7.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 122661.
Forma HE: encomendar com n.º 122659 + 129100HE.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta