{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 8,5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Tipo | H | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 48,3 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 61 mm | |
Longitud total L | 103 mm | |
⌀ de mango Ds | 10 mm | |
Avance f en acero < 60 HRC | 0,12 mm/rev. | |
anillo de color | rojo | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122651 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197970367 | |
Número del fabricante | 122651 8,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca HPC de MDI GARANT Diabolo mango cilíndrico DIN 6535 HA 8,5 mm
a petición
En stock
5 piezas en stock
103,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
109,14 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
167 piezas en stock
99,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
117,57 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
631 piezas en stock
56,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Semiestándar | sí | sí | sí | sí | sí |
Recubrimiento | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de punta | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | p6 | m6 | p6 | h7 |
⌀ de mango Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |