{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Diabolo | |
⌀ nominal DC | 12,2 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Material de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 L | |
Versão | 6×D | |
Tipo | H | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 58,7 mm | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 77 mm | |
Comprimento total L | 124 mm | |
⌀ haste Ds | 14 mm | |
Avanço f em aço < 60 HRC | 0,16 mm/U | |
Anel colorido | vermelho | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122651 12,2 | |
EAN/GTIN | 4062406065539 | |
Número do fabricante | 122651 12,2 | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |