Broca HPC MDI GARANT Diabolo haste cilíndrica DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 11,8mm

N.º do artigo: 122651 11,8
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Adicionar serviço:

  • Só é possível adicionar serviços com JavaScript. Fale com a sua pessoa de contacto de confiança.
  • 0,01 € /pçs.
  • 0,01 € /pçs.
sob pedido
Em stock
10 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: DIN 6537 L
  • Versão: 6×D
  • Tipo: H
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Diabolo
⌀ nominal DC 11,8 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte VHM
Norma DIN 6537 L
Versão 6×D
Tipo H
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 53,3 mm
Haste DIN 6535 HA com h6
Refrigeração interior sim, com 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma sim
Comprimento dos canais de aparas Lc 71 mm
Comprimento total L 118 mm
⌀ haste Ds 12 mm
Avanço f em aço < 60 HRC 0,12 mm/U
Anel colorido vermelho
Tipo de produto Broca espiral

Identificação e classificação

Número do artigo 122651 11,8
EAN/GTIN 4045197970510
Número do fabricante 122651 11,8
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
120
Aço < 750 N/mm²
P
100
Aço < 900 N/mm²
P
85
Aço < 1100 N/mm²
P
70
Aço < 1400 N/mm²
P
55
Aço < 55 HRC
H
28
Aço < 60 HRC
H
16
Aço < 65 HRC
H
14
Aço < 67 HRC
H
10
GG(G)
K
70
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Núcleo forte e ponta em bico especial − por isso, aresta transversal cortante com elevada precisão de centragem. Graças às arestas de corte principais convexas e a um arredondamento definido das arestas, a broca alcança uma alta estabilidade e máxima capacidade de carga.
Revestimento especial de múltiplas nanocamadas para perfuração em aços temperados.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Forma HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 122642/122652.
Forma HE: encomendar com n.º 122641/122651 + 129100HE.
Depois de perfurar aços endurecidos a partir de 56 HRC, arrefecer apenas com ar!

Descargas e documentos

Da mesma série "Diabolo" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta