{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 6,1 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Tipo | FS | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 43,9 mm | |
Mango | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 53 mm | |
Longitud total L | 91 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,2 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122545 6,1 | |
EAN / GTIN | 4045197392985 | |
Número del fabricante | 122545 6,1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Broca de alto rendimiento CN MDI FS mango cilíndrico DIN 6535 HB 6,1 mm
a petición
En stock
10 piezas en stock
78,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
90 piezas en stock
31,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
90 piezas en stock
31,93 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
78,89 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 91 | 79 | 79 | 91 |
⌀ nominal DC | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI | MDI |
Ángulo de punta | 140 | 140 | 140 | 140 |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 53 | 34 | 34 | 53 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |