{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 15,2 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tipo | FS | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 60,2 mm | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 83 mm | |
Comprimento total L | 133 mm | |
⌀ haste Ds | 16 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,35 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122545 15,2 | |
EAN/GTIN | 4045197393852 | |
Número do fabricante | 122545 15,2 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca de alto rendimento NC MDI com haste cilíndrica FS DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 15,2mm
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
215,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
215,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
94,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
94,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
94,79 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Versão | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Anel colorido | verde | verde | verde | verde | verde |
Refrigeração interior | não | não | no | no | no |
⌀ nominal DC | 15,2 mm | 15,2 mm | 15,2 mm | 15,2 mm | 15,2 mm |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HE con h6 |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 60,2 mm | 60,2 mm | 60,2 mm | 60,2 mm | 60,2 mm |