Broca de alto rendimento NC MDI com haste cilíndrica FS DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 14,06-Xmm

N.º do artigo: 122545 14,06-X
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    268,01 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    223,34 € / Peça
  • Quantidade mínima de encomenda 3 Peça
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: VHM
  • Norma: DIN 6537
  • Versão: 6×D
  • Tipo: FS
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

área de ⌀ 14,06 mm - 16,05 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte VHM
Norma DIN 6537
Versão 6×D
Tipo FS
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
Haste DIN 6535 HB com h6
Refrigeração interior não
Seminorma sim
Comprimento dos canais de aparas Lc 83 mm
Comprimento total L 133 mm
⌀ haste Ds 16 mm
Avanço f em aço < 750 N/mm2 0,35 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122545 14,06-X
EAN/GTIN 4062406077877
Número do fabricante 122545 14,06-X

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
190
Alumínio (apara curta)
N
170
Alumínio > 10% Si
N
140
Aço < 500 N/mm²
P
90
Aço < 750 N/mm²
P
85
Aço < 900 N/mm²
P
75
Aço < 1100 N/mm²
P
65
Aço < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Particularmente estável devido à espessura reforçada do núcleo, perfil especial. Ponta em bico especial. Alta precisão de concentricidade e vida útil. Qualidades de perfuração precisas.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Tempo de entrega: 12 semanas de trabalho
Quantidade mínima de encomenda: 3 unidades
Produção especial específica do cliente:
Cancelamento possível até 3 dias úteis após a receção da confirmação da encomenda. Devolução excluída. Sujeito a fornecimento excessivo ou incompleto de ±10% (pelo menos, 1 unidade).

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta