{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 6,1 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tipo | FS | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 43,9 mm | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 53 mm | |
Comprimento total L | 91 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122545 6,1 | |
EAN/GTIN | 4045197392985 | |
Número do fabricante | 122545 6,1 |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de alto rendimento NC MDI com haste cilíndrica FS DIN 6535 HB 6,1
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
78,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
78,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
81 peças em stock
32,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
81 peças em stock
32,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
81 peças em stock
32,61 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Revestimento | TiAlN | TiAlN | AlTiN-Si | TiAlN | TiAlN |
Comprimento total L | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Ângulo da ponta | 140 grau | 140 grau | 140 grau | 140 grau | 140 grau |
⌀ haste Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |