{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 9 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 | |
Versão | 6×D | |
Tipo | FS | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 47,5 mm | |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | |
Refrigeração interior | não | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 61 mm | |
Comprimento total L | 103 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,27 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122545 9 | |
EAN/GTIN | 4045197393425 | |
Número do fabricante | 122545 9 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca de alto rendimento NC MDI com haste cilíndrica FS DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 9mm
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
96,50 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
74,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
359 peças em stock
38,09 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Versão | 6×D | 6×D | 6×D |
Comprimento total L | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Refrigeração interior | não | não | no |
Haste | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB com h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Ângulo da ponta | 140 grau | 140 grau | 140 grau |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
⌀ haste Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |