Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA 5/8

N.º do artigo: 122501 5/8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
27 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 (mm ou polegadas) Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Versão: 4×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Steel
⌀ nominal em polegadas corresponde 15,88 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma DIN 6537 K
Versão 4×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 41,2 mm
Haste DIN 6535 HA con h6
Refrigeração interior no
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma
Comprimento dos canais de aparas Lc 65 mm
Comprimento total L 115 mm
⌀ haste Ds 16 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,26 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122501 5/8
EAN/GTIN 4062406109127
Número do fabricante 122501 5/8

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
115
Aço < 750 N/mm²
P
105
Aço < 900 N/mm²
P
85
Aço < 1100 N/mm²
P
80
Aço < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
GG
K
90
GGG
K
55
Uni
 
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

As arestas de corte principais retas e um perfil especial de ranhuras garantem uma boa evacuação das aparas. A geometria de corte robusta garante uma perfuração fiável de alto desempenho.
Aplicações variadas em materiais de aço devido a uma combinação de metal duro de grão ultrafino resistente e revestimento extremamente resistente ao desgaste.
Até ⌀ 1,9 com polimento de 4 superfícies, a partir de ⌀ 2 com polimento de superfície cónica.
Núcleo forte e ponta em bico especial − por isso, aresta transversal cortante com elevada precisão de centragem. As arestas de corte principais retas com um ligeiro arredondamento das arestas e uma forma especial dos sulcos produzem aparas curtas.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.
Versão HB e HE disponíveis ao mesmo preço que HA.
Forma HB: encomendar com n.º 122502.
Forma HE: encomendar com n.º 122503.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA 5/8

Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA 5/8

sob pedido
Em stock
27 peças em stock
79,32 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
131,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
18 peças em stock
131,90 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
79,32 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
27 peças em stock
79,32 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2 2 2 2
Revestimento TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN
Comprimento total L 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm 115 mm
Haste DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HE con h6
Ângulo da ponta 140 grau 140 grau 140 grau 140 grau 140 grau
Estratégia de maquinagem HPC HPC HPC HPC HPC
Comprimento dos canais de aparas Lc 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm 65 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta