{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Inox | |
⌀ nominal DC | 18 mm | |
Revestimento | AlTiN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 46 mm | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 73 mm | |
Comprimento total L | 123 mm | |
⌀ haste Ds | 18 mm | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,18 mm/U | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122491 18 | |
EAN/GTIN | 4067263008385 | |
Número do fabricante | 122491 18 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca de alto rendimento MDI HOLEX Pro INOX haste cilíndrica DIN 6535 HB, AlTiN, ⌀ DC m7: 18mm
sob pedido
Em stock
34 peças em stock
210,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
23 peças em stock
211,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
314,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | AlTiN | TiN | TiAlN |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Óleo de corte | MDI | VHM | VHM |
Tolerância de ⌀ nominal | m7 | h7 | h7 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
⌀ haste Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |