{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 9,3 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6539 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 26,1 mm | |
Ângulo espiral | 30 grau | |
Haste | Mango cilíndrico con h7 | |
Refrigeração interior | no | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 40 mm | |
Comprimento total L | 84 mm | |
⌀ haste Ds | 9,3 mm | |
Tolerância da haste | h7 | |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/U | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122100 9,3 | |
EAN/GTIN | 4045197039941 | |
Número do fabricante | 122100 9,3 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Broca espiral MDI extra curta 9,3
sob pedido
Em stock
36 peças em stock
44,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
52,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | sin | sin |
Refrigeração interior | no | no |
⌀ nominal DC | 9,3 mm | 9,3 mm |
Norma | DIN 6539 | DIN 6539 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 40 mm | 40 mm |
Avanço f em aço < 1100 N/mm2 | 0,14 mm/U | 0,14 mm/U |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 26,1 mm | 26,1 mm |