{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 1,9 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | 0 / 0,004 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 130 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 9,2 mm | |
Mango | Mango cilíndrico con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 12 mm | |
Longitud total L | 38 mm | |
⌀ de mango Ds | 3 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,05 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 121220 1,9 | |
EAN / GTIN | 4045197353238 | |
Número del fabricante | 121220 1,9 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Microbrocas HPC MDI 1,9 mm
a petición
En stock
158 piezas en stock
17,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
32,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
45,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
anillo de color | sin | verde | rojo |
Longitud total L | 38 | 50 | 55 |
⌀ nominal DC | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Norma | Norma de fábrica | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Tolerancia ⌀ nominal | 0 / 0,004 | h7 | h7 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HPC |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 12 | 11,5 | 14 |