Microbrocas HPC MDI 1,05 mm

Número de artículo: 121220 1,05
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
182 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC +0,004 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: 0 / 0,004
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 1,05 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal 0 / 0,004
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 130 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 9 mm
Mango Mango cilíndrico con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Semiestándar
Longitud de la ranura de viruta Lc 10,5 mm
Longitud total L 38 mm
⌀ de mango Ds 3 mm
Tolerancia de mango h6
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 0,03 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 121220 1,05
EAN / GTIN 4045197264367
Número del fabricante 121220 1,05

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
200
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
140
Aluminio > 10 % Si
N
140
Acero < 500 N/mm²
P
70
Acero < 750 N/mm²
P
70
Acero < 900 N/mm²
P
70
Acero < 1100 N/mm²
P
55
Acero < 1400 N/mm²
P
35
Acero < 55 HRC
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
90
CuZn
N
140
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Brocas miniatura de alto rendimiento con espiral extralarga.
⌀ de vástago de 3 h6 para plato de sujeción por contracción.
Alta precisión de concentricidad y rectificado de precisión para la aplicación HPC en el sector del acero.
Tolerancia:
Tamaño ⌀ nominal +0,004 mm.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.